GD-DH 20.00-15D-M32-09 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4818125
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4818125
EAN/GTIN 7291075354270
Nummer fabrikant 4818125
L-nummer L24020 508

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 423 mm, effectieve lengte (LU) 318,2 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 360 mm
  • L/D-bereik 15xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TOGT 09..
  • Totale lengte (OAL) 423 mm
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 318,2 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles