TPMX 240512R-DT IC948 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4811768
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4811768
EAN/GTIN 7291075448108
Nummer fabrikant 4811768
L-nummer L24250 175

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, diameter binnencirkel (IC) 14,2 mm, dikte snijplaat (S) 5,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 14,2 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder