Handgreepmaat 1, lengte 460 mm

Artikelnummer: 48030001
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48030001
EAN/GTIN 4018754031559
Nummer fabrikant 48030001
L-nummer L60010 1759

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ringsleutel nr. 5

Kenmerk:

  • d: 19 mm
  • Gr.: 1
  • Lengte [mm): 460 mm
  • Gewicht: 605 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1–1 3/16 ″
  • Breedte over vlakken [mm]: 24–30 mm