Recipro-zaagblad demonteert 300 x 5 mm 50 onderdelen

Artikelnummer: 48016037
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 48016037
EAN/GTIN 045242084807
Nummer fabrikant 48016037
L-nummer L01490 95
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • FANG TIP® invalpunt voor snel invalzagen
  • NAIL GUARD® spaangroefbegrenzer beschermt tanden tegen spijkerinslagen en verlengt de levensduur van het gereedschap
  • Sterk: 1,25 mm bladdikte voor een lange levensduur
  • Ideaal voor uitsnijdingen in hout met spijkers
  • Snel: agressieve 5 TPI tandgeometrie voor een betere spaanvorming en sneller zagen
  • Geslepen bladvorm: ideaal voor invalzagen
  • Breukbestendig: bimetalen constructie maakt zaagbladen plooibaarder, breukbestendiger en daardoor stabieler

Kenmerk:

  • Lengte [mm]: 300
  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 10 - 250
  • Inhoud verpakking: 50
  • Productvariant: THIN KERF 300 mm - 50 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 250