417/1 Afmetingen parallel uiteinde tolerantieklasse 1 7,00 mm gemaakt van staal met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4801293DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 7 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4801293DKS
EAN/GTIN 4059192030582
Nummer fabrikant 4801293DKS
L-nummer L40080 107671
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

417/1 parallelle eindmaat staal
tolerantieklasse: 1
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 7 mm