Lasjack XXXL

Artikelnummer: 480115018933XXXL
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat 3XL
Producttype Veiligheidsjack voor lassers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 480115018933XXXL
EAN/GTIN 7330509569368
Nummer fabrikant 480115018933XXXL
L-nummer L00980 4779

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
79% katoen, 20% polyester, 1% antistatisch satijn, vlamwerend antistatisch 450g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband, Verlengde rug
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband
Details
Hoge kraag, Verstelbare kraagwijdte
D-ring
Externe certificeringslabels

Reflex
Reflecterende details

Voorsluiting
Verborgen eenzijdige metalen rits, Voorklep met verborgen metalen drukknopen

Zakken
Voorzakken met klep en drukknop

Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797

Omschrijving:

  • Lasjack met reflecterende details voor een betere zichtbaarheid
  • Comfortabele pasvorm met voorgebogen ellebogen en verstelbare mouwuiteinden met klittenband
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5
  • EN ISO 11611 klasse 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 klasse 1

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten