Koelmiddelpomp en -adapter

Artikelnummer: 4800-5A
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
Artikelnummer 4800-5A
EAN/GTIN 4000896161843
Nummer fabrikant 4800-5A

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuitsKoeleradapter voor
  • Personenwagens:
    • AUDI
    • PORSCHE 986 ∙ 987 ∙ 996 ∙ 997 ∙ Cayman 987c1 ∙ Carrera GT
    • SMART For Two ∙ Roadster
    • VW Golf 2 ∙ Transporter T3
  • Bedrijfswagens/landbouwmachines
    • COMPAIR Mobiele compressor met VW-expansievat
    • FENDT Farmer 300 bj. 1988 → ∙ type 500 ∙ type 700 ∙ Vario bj. 1988 →
    • LINDE vorkheftruck
    • RENAULT Midlium bj. 01/2000 → 12/2013
    • PUTZMEISTER BSA 1407D ∙ BSA 2110 HP-D
    • Volvo FE bj. 05/2006 → ∙ FL bj. 03/2000 →
  • Exact afgestemde schroefdraad voor de expansievataansluiting (bajonetsluiting op 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Koppelingsnippel voor de aansluiting op de snelkoppeling van de koelmiddelpomp 4800-1 en tussenstuk 4800-2 of vacuümvuller HAZET 4801-1 en 4802-1
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg

Geschikte producten

Accessoires