Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen. In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen. Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar. Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar. Zowel voor als achter een greepprofiel. Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd. Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden. Gepoedercoat antraciet RAL 7016. Achteraf uit te rusten. Meerprijs per afvalbak.
Kenmerk:
Totale lengte (mm): 1321
Totale breedte (mm): 794
Kleur: antracietgrijs
Wenk: voor Afvalbakken 4703