Onderhemd XLIGHT 100% Merino XS

Artikelnummer: 479917349835XS
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
Kleur gelb
Uniseks-maat XS
Producttype Onderhemd

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479917349835XS
EAN/GTIN 7330509545560
Nummer fabrikant 479917349835XS
L-nummer L00980 6101

Omschrijving

Uitvoering:


Materiaal
100% Merinowol, single-jersey, 160 g/m²

Afwerking
Extensieve rug, Zachte afwerking onderaan

Details
Ronde hals
Naden in contrasterende kleur

Functionaliteit
Slim fit
Aanbevolen temperatuur +10°C tot -10°C.

Omschrijving:

  • Dunne en lichte onderkleding van 100% Superfijne Merinowol die je het hele jaar door warm en droog houdt
  • Het materiaal is een extra dunne Merinowol die een goede isolatie biedt met uitstekende vochtafvoerende en temperatuurregulerende eigenschappen
  • Aanbevolen temperatuur +10°C tot -10°C

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten