Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Artikelnummer: 478507 0,12
(3,11 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Roestvrij
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±4 µm
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Materiaal Roestvrij
Materiaal Edelstaal, RVS
Rollen lengte 5 m
Rollen breedte 12,7 mm
Dikte 0,12 mm
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478507 0,12
EAN/GTIN 4045197925824

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).
Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.
Roestvrij− roest- en zuurbestendig edelstaal, materiaal nr. 1.4310 (of 1.4301 dikte 0,005−0,05 mm), koudgewalst, veerhard, blank oppervlak.

Toepassing:

In de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantiemetingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.
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
    Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen