Traka za zračnost 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Artikl br.: 478507 0,12
(3,30 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Materijal: nehrđajući
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±4 µm
Standard Tvornička norma
Tolerancija T3
Materijal nehrđajući
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Duljina kotačića 5 m
Širina kotačića 12,7 mm
Debljina 0,12 mm
Vrsta proizvoda Trake šablone s ticalom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 478507 0,12
EAN / GTIN 4045197925824

Opis

Izvedba:

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).
Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.
Otporan na koroziju čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,005 − 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.
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
    debljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu