Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,12mm

Artikelnummer: 478502 0,12
Prijs per 1 Stuk (2,13 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
137 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: C-staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±4 µm
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie T3
Materiaal C-staal
Rollen lengte 5 m
Rollen breedte 12,7 mm
Dikte 0,12 mm
Producttype Voelerband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 478502 0,12
EAN/GTIN 4045197519399
Nummer fabrikant 478502 0,12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).
Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.
C-staal − koolstofstaal, materiaal nr. 1.1274, koudgewalst, gehard, blank oppervlak (gr. 0,01 en 0,02 roestvrij).

Toepassing:

In de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantiemetingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.