Hézagmérő tekercs 12,7 mm×5 m 0,12 mm

Cikkszám: 478502 0,12
(2,23 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Szénacél

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ±4 µm
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T3
Alapanyag Szénacél
Tekercs hossza 5 m
Tekercs szélessége 12,7 mm
Vastagság 0,12 mm
Termék fajtája Hézagmérő szalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478502 0,12
EAN / GTIN 4045197519399

Leírás

Kivitel:

Hideghengerelt, rugó keménységű, maximális síkpontosságú hézagmérő szalagacél. A szalagvastagság 0,02 mérettől folyamatosan, letörölhetetlenül megjelölve (kivétel a 478502 sz. a 0,08 mérettől).
Praktikus adagoló dobozban tárolva, mérőszalaghoz hasonlóan kihúzható. Az 5 ill. 10 m hosszú szalagról a kívánt hossz levágható.
C-acél − szénacél, szerszámanyag 1.1274 sz., hideghengerelt, edzett, matt fényű felület. (0,01 és 0,02 méret rozsdamentes).

Felhasználás:

A készülék- és szerszámgyártás területén alkatrészek beállításához, munkadarabok beállításánál hézagoló fóliaként, mindenfajta tűrésméréshez, illesztések és vezetékek ellenőrzéséhez, festő- és nyomóhengerek beállításához.
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
    Vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz