Uitwendige cilindrische slijpschijf 1x4 mm Vorm 1A1W D91XGST

Artikelnummer: 477335
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477335
EAN/GTIN 9003174773351
Nummer fabrikant 477335
L-nummer L50140 1067

Omschrijving

Omschrijving:

Dit galvanisch gereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor het bewerken van wolfraamcarbide en industrieel keramiek. In vergelijking met conventionele keramische slijpgereedschappen kenmerken diamantgereedschappen zich door een hoge standtijd en kortere slijptijden. Ook bieden ze een hoge maatvastheid en oefenen ze een lage slijpdruk uit. Ze zijn daardoor ideaal voor het bewerken van kleine diameters.

Kenmerk:

  • Form: 1A1W SLIJPSTIFT
  • Specificatie : 4 X S3 X 51
  • Afmeting (D x T): 1 x 4 mm
  • diameter: 1 mm
  • Sterkte: 4 mm
  • Korrelgrootte: 91
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal, Keramiek

Voordeel:

  • Hoge maatvastheid
  • Voor kleine diameters
  • Superslijpmiddelen

Toepassing:

  • Voor inwendig cilindrisch slijpen van werkstukken gemaakt van hardmetaal en industrieel keramiek