Circlip tang met externe klemming , rechte bekken , met tandheugel , ring breedte 85 - 200 mm

Artikelnummer: 477.32
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477.32
EAN/GTIN 3148511785058
Nummer fabrikant 477.32
L-nummer L60130 5780

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangbare tips
  • Rack voor moeiteloos vasthouden van de borgringen tijdens het inbrengen (heeft een drukhendel voor ontgrendeling)
  • Verchroomd, met rode PVC-afdekking

Kenmerk:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • bekken: 45°
  • [g]: 480