Boor voor gewapend beton CDL 42x450xR1/2″ STANDAARD

Artikelnummer: 475024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 475024
EAN/GTIN 9003174750246
Nummer fabrikant 475024

Omschrijving

Omschrijving:

Boormotoren tot 3 kW - zachte tot middelharde toeslagstoffen voor beton. Details: Kwaliteitsgereedschap voor dagelijks gebruik. Boorsnelheid en levensduur in een overtuigende verhouding. Universeel gebruik, betrouwbare kwaliteit. Lasergelaste segmenten tot 250 mm diameter voor de hoogste veiligheid.

Kenmerk:

  • Form: HOHL3 DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 42 - 3 - 7
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 42 x 450 x R1/2″ mm
  • diameter: 42 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Kwaliteitsgereedschap voor het dagelijks gebruik

Materiaal:

Beton