Slijpschijf VIB STAR 230x7x22,23 mm geslingerd A30R PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 474526
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474526
EAN/GTIN 9003174745266
Nummer fabrikant 474526
L-nummer L50140 231

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM*** Vibstar-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsels, neurologische afwijkingen en doorbloedingsstoringen, bijv. het syndroom van Raynaud, te voorkomen. Deze afbraamschijf is speciaal geschikt voor inox.

Kenmerk:

  • Form: 27 AFBRAAMSCH. VIB STAR
  • Specificatie : A 30 R- BFX
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • diameter: 230 mm
  • Sterkte: 7 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Dankzij de door Tyrolit ontwikkelde en gepatenteerde trillingsdemping VIBSTAR wordt de trillingsbelasting met tot 50% teruggebracht
  • De VIBSTAR-technologie helpt om beroepsziekten als spier- en skeletletsel, neurologische afwijkingen en doorbloedingsklachten te voorkomen
  • De trillingsdemping geeft de machine daarnaast een langere levensduur

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten roestvrij staal