Kruiskopschroevendraaier DRALL PH maat 2, blad L.25 mm

Artikelnummer: 47341002
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47341002
EAN/GTIN 4018754030521
Nummer fabrikant 47341002
L-nummer L60010 2021

Omschrijving

Omschrijving:

  • Phillips-recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • korte uitvoering
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Uitvoerprofiel: Phillips-Recess®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PH2
  • Gewicht: 31 g