Etui de transport Duspol, Type: B

Réf.: 473336 B
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Couleur bleu
Dim. int., l 100 mm
Dim. int., H 60 mm
Dim. int., P 330 mm
Type de produit sacoche

Identification et classification

Référence article 473336 B
EAN / GTIN 4014651109117
Réf. fabricant 010911
Fabricant/personne responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Description

Adapté(s) pour:

Testeurs de tension bipolaires 473105.