Draaiveldrichtingstester TRITEST pro, Apparaattype: TRITESTPRO

Artikelnummer: 473270 TRITESTPRO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 61,63 / st.
  • € 178,08 / st.
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Apparaattype Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergave fasespanning L1, L2, L3 (led)
Weergave draaiveldrichting Rechts / links (led)
Artikelomschrijving producent TRITESTPRO
Spanningsbereik AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
Overspanningscategorie CAT III 300 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Producttype Draaiveldrichtingstester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473270 TRITESTPRO
EAN/GTIN 4014651200524
Nummer fabrikant 020052
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Draaiveldrichtingstester met hoogrendement-led-zaklamp.

Toepassing:

Voor het testen van de draaiveldrichting in draaistroomnetten.

Levering:

Inclusief 3 testpennen en krokodillenbek.

Accessoires:

Batterijen 081561 maat LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan