{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fázisfeszültség kijelzése | L1, L2, L3 (LED) | |
Fázissorrend kijelzése | jobb / bal (LED) | |
Gyártó jelölése | TRITESTPRO | |
AC feszültségtartomány | 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 300 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Termék fajtája | Fázissorrend kijelző |
Cikkszám | 473270 TRITESTPRO | |
EAN / GTIN | 4014651200524 | |
Gyártó száma | 020052 |