355 E stelring DIN 2250 C tussenmaat Ø > 130 - <135 mm met DAkkS-kalibratie

Artikelnummer: 4732623DKS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Instelring

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4732623DKS
EAN/GTIN 4059192072193
Nummer fabrikant 4732623DKS
L-nummer L40080 5030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

355 E afstelring met speciale tussenmaat
DIN 2250 C
130,001 - 134,999 mm
0,001 mm