Spannings- en doorgangstesters T150

Artikelnummer: 473090 T150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 60,40 / st.
  • € 174,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 64

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 6 V - 690 V
Weergavebereik DC 6 V - 690 V
Weergave Led / LCD
IP-klasse IP 64
Test draaiveldrichting ja
Fasetest 100V – 690V
Polariteitstest ja
Doorgangsmeting optisch / akoestisch
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom ja
Meetpuntverlichting ja
Zaklampfunctie ja
Weerstand 0 kΩ - 1,99 kΩ
Frequentiemeting 40 Hz - 400 Hz
Overspanningscategorie CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473090 T150
EAN/GTIN 095969610513

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepolige spanningzoekers met ergonomische bediening met één hand voor contactdozen. Meetwaardeweergave met achtergrondverlichting. Batterij-indicatie - bij een ontladen batterij kan gemeten spanning nog steeds worden weergegeven. Opschuifbare testpennen met slijtage-indicator.
VDE-uitvoering

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

HSE GS 38 (meetpunten); IEC EN 61243-3.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen