Įtampos ir nutrūkimo indikatorius T150

Prekės Nr.: 473090 T150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 60,40 € /vnt.
  • 174,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
412 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų diapazonas AC 6 V - 690 V
Rodmenų diapazonas DC 6 V - 690 V
Indikatorius LED / LCD
IP apsaugos klasė IP 64
Sukamojo lauko krypties tikrinimas taip
Fazių tikrinimas 100V – 690V
Poliškumo tikrinimas taip
Srovės pratekėjimo tikrinimas optinis / garsinis
FI/RCD bandomosios srovės saugiklis taip
Matavimo vietų apšvietimas taip
Prožektoriaus funkcija taip
Varža 0 kΩ - 1,99 kΩ
Dažnio matavimas 40 Hz - 400 Hz
Viršįtampio kategorija III KAT., 690 V; IV KAT., 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473090 T150
EAN / GTIN 095969610513

Aprašymas

Modelis:

Dvipolis elektros lizdų įtampos indikatorius ergonomiškai valdomas viena ranka. Matavimo verčių rodmuo su foniniu apšvietimu. Baterijos rodmuo – baterijai išsikrovus išmatuota įtampa rodoma toliau. Užmaunami indikatoriaus antgaliai su susidėvėjimo rodmeniu.
VDE modelis

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Profesionaliam, daugiapakopiam įtampos, poliškumo ir laidininkų tikrinimui.

Standartas:

HSE GS 38 (matavimo antgalis); IEC EN 61243-3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys