VDI40W V85-JHP Gereedschappen voor sterrevolvers met VDI-interface en interne koelmiddeltoevoer voor Modular-Grip-XL-adapter

Artikelnummer: 4714625
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4714625
EAN/GTIN 7291075431919
Nummer fabrikant 4714625

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 82 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Functionele lengte (LF): 16,35 mm
  • Totale hoogte (OAH): 82 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 16,35 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan