V60 MAHDL-L-XL-JHP Tussenhouder voor ISCAR modulair systeem Basis houder met interne koelmiddeltoevoer voor Modular Grip XL-adapter

Artikelnummer: 4714568
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4714568
EAN/GTIN 7291075399608
Nummer fabrikant 4714568

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 75 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functionele lengte (LF): 42,65 mm
  • Functionele breedte (WF): 29,6 mm
  • Totale hoogte (OAH): 75 mm
  • Hoogte as (H): 62 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 33,59 mm