Digitale handtachometer

Artikelnummer: 471100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Productdetails

Technische gegevens

Toerentalmeetbereik (optisch) 0 min-1 - 99.999 min-1
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,02 (±1 digit) %
Meetafstand (bij optische meting) 600 mm
Werktemperatuur 0 °C - 50 °C
Opslagtemperatuur -20 °C - 70 °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Meettechniek Digitaal
Producttype Handtachometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 471100
EAN/GTIN 4029547006302
Nummer fabrikant 0563 0470

Omschrijving

Uitvoering:

Contactloze meting door middel van reflexmarkering, contactmeting door middel van opzetbare mechanische adapter, opslag naar keuze max. waarde, min. waarde, resp. laatste waarde door middel van MODE-toets. Automatische uitschakeling 30 seconden na laatste toetsbediening.

Toepassing:

Toerentalmeting:
– optisch 1 t/m 99999 min−1 contactloos,
– mechanisch 0,1 t/m 19999 min−1 met contactadapter.
Snelheidsmeting (met meetwiel).
− 0,10 t/m 1999 m/min
Lengtemeting (met meetwiel).
– 0,00 t/m 99999 m

Levering:

Inclusief mechanische adapter, meetwiel (0,1 m) nr. 471180,
holle meetpunt nr. 471190, meetpunt nr. 471170,
meetwiel (6 inch), reflectiestrips nr. 471150,
koffer, 2 batterijen nr. 081561 LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen