Digitalni ručni tahometar

Artikl br.: 471100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
  • Očitavanje: mm / cola

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje mjerenja broja okretaja (optički) 0 min-1 - 99.999 min-1
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,02 (±1 Digit) %
Udaljenost mjerenja (kod optičkog mjerenja) 600 mm
Radna temperatura 0 °C - 50 °C
Temperatura skladištenja −20 °C - 70 °C
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Ručni tahograf

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 471100
EAN / GTIN 4029547006302
Broj proizvođača 0563 0470

Opis

Izvedba:

Beskontaktno mjerenje pomoćnu reflektirajuće trake, kontaktno mjerenje pomoću mehaničkog adaptera, po izboru memorija s maksimalnom vrijednošću, minimalnom vrijednošću odn. zadnjom vrijednošću pomoću tipke MODE. Isključivanje automatski 30 sekundi nakon zadnjeg pritiska tipke.

Upotreba:

Mjerenje broja okretaja:
– optički 1 do 99999 min−1 bez kontakta,
– mehanički 0.1 do 19999 min−1 s kontaktnim vrhom.
Mjerenje brzine (s mjernim kotačićem).
– 0.10 do 1999 m/min
Mjerenje duljine (s mjernim kotačem).
– 0,00 do 99999 m

Opseg isporuke:

Uključuje mehanički adapter, mjerni kotačić (0,1m) br. 471180,
šuplji mjerni šiljak br. 471190, mjerni šiljak br. 471170,
mjerni kotačić (6 cola), reflektirajuće trake br. 471150,
kutiju, 2 baterije br. 081561 LR6.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi