Handteller T

Artikelnummer: 469700 T
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Cijferhoogte 4,5 mm
Aantal cijfers 4
Behuizing breedte 29 mm
Behuizing hoogte 45 mm
Producttype Handteller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 469700 T
EAN/GTIN 4045197225610

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van roestvrij staal. Kap van slijtvaste kunststof. Nulstelling met draaiknop.
Staande uitvoering met bevestigingsboorgaten. Ook geschikt voor wandbevestiging.