Stückzähler, Typ: T

Artikel-Nr.: 469700 T
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
726 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung keine Energieversorgung
Ziffernhöhe 4,5 mm
Gehäuse Breite 29 mm
Anzahl Ziffern 4
Gehäuse Höhe 45 mm
Produktart Stückzähler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 469700 T
EAN / GTIN 4045197225610
Herstellernummer 469700 T
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl. Kappe aus verschleißfestem Kunststoff. Nullstellung erfolgt durch Drehknopf.
Tischausführung mit Haltebohrungen. Auch zur Befestigung an Wänden.