Ratelringsleutel met scharnier 7 mm

Artikelnummer: 467BF.7
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467BF.7
EAN/GTIN 3662424065125
Nummer fabrikant 467BF.7
L-nummer L60130 10040

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 8 en 9 mm)
  • Draaibare ringkop 180°
  • Geschuinde vorkkop 15°
  • Metrische afmetingen: 8 tot 19 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,8
  • C [mm]: 8,2
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 140
  • [kg]: 0,040