TORX® VDE Schroevendraaier T20 L.100mm

Artikelnummer: 46763020
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
Artikelnummer 46763020
EAN/GTIN 4018754338191
Nummer fabrikant 46763020
L-nummer L60010 7921

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kleinere bladdiameter: Voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen of Schroeven, bijvoorbeeld, in besturingskasten
  • Flush-sluiting met de punt van het blad dankzij geïntegreerde beschermende isolatie: Bespaart waardevolle ruimte en zorgt voor optimale toegang, zelfs in de krapste ruimtes Rolling Protection voorkomt ongewenst wegrollen van de werkplek
  • Voor interne TORX®-schroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 205 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T20
  • Gewicht: 55 g