Polypropyleen-schietloodkoord 50 m, ⌀ 2 mm, Type: W

Artikelnummer: 467599 W
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur wit
Koordlengte 50 m
Koord-⌀ 2 mm
Materiaal Polypropyleen
Producttype Koord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467599 W
EAN/GTIN 4067263125167
Nummer fabrikant 467599 W