• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Polypropylenová šňůra 50 m, ⌀ 2 mm, Typ: W

Artiklové číslo: 467599 W
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva bílá
Olovnice ⌀ 2 mm
Délka olovnice 50 m
Materiál Polypropylen
Druh produktu Šňůra s olovnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467599 W
EAN / GTIN 4067263125167
Číslo výrobce 467599 W
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com