VDE elektrische schroevendraaier DRALL + 1,2 mm x 8,0 mm bladen-L.175 mm

Artikelnummer: 46603080
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46603080
EAN/GTIN 4018754279050
Nummer fabrikant 46603080
L-nummer L60010 6307

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor sleufschroeven
  • Chrome-Alloy-Steel
  • Mes gepolijst
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.

Kenmerk:

  • a: 1,2 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 175 mm
  • L2: 300 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 170 g
  • Breedte mm (b): 8,0 mm