Stalen liniaal, roestvrij 150 mm

Artikelnummer: 461770 150
(21,20 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1.467 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EG I
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG I
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 150 mm
Doorsnede breedte 13 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461770 150
EAN/GTIN 4045197949035

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Zeer nauwkeurige en zuivere schaalverdeling met glad oppervlak. Hoogste nauwkeurigheid en uiterst scherpe afleesbaarheid van de schaal. Bovenkant met ½ mm-verdeling. Onderkant met 1 mm-verdeling.