Haarliniaal, roestvrij, in etui 100 mm

Artikelnummer: 460095 100
(256,00 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,00 / st.
  • € 14,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
989 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 874
  • Verpakking: Etui

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Rechtheidstolerantie van de meetzijde 0,002 mm
Materiaal roestvrij staal
Oppervlak fase spiegelvrij gematteerd
Lengte 100 mm
Verpakking Etui
Producttype Haarliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460095 100
EAN/GTIN 4045197444271

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.
Roestvrij staal. Beide afschuiningen spiegelvrij gematteerd.

Tip:

De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van ±15° t.o.v. het symmetrievlak.
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
    Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen