Règle de précision inoxydable dans un étui 100 mm

Réf.: 460095 100
(CHF 281,50 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 45.00 /pcs.
  • CHF 27.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Norme: DIN 874
  • Emballage: Etui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 874
Tolérance de linéarité du chant de mesure 0,002 mm
Matériau Acier inoxydable
Surface chanfrein dépoli anti-reflets
Longueur 100 mm
Emballage Etui
Type de produit Règles à filament

Numéros d’identification et classifications

Référence article 460095 100
EAN / GTIN 4045197444271

Description

Exécution:

Bords de mesure trempés, rectifiés et rodés avec une grande précision. Section biseautée avec extrémité pointue pour des contrôles, même dans des coins, rainures, cavités, etc. Avec poignée isolante en plastique protégeant de la chaleur de la main.
En acier inoxydable. Les deux biseaux sont dépolis et antireflets.

Remarque(s):

La tolérance de linéarité se situe entre ±15° par rapport au plan de symétrie.
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
    Longueur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier