BT40 ER16X100 M DIN6499 ER Collet Chucks with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4593357
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4593357
EAN/GTIN 7291075422399
Nummer fabrikant 4593357
L-nummer L24120 2071

Omschrijving

Omschrijving:

Spantanghouder ER/TG, huisdiameter (BD) 22 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spanlengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires