ST3/4X4″ ER16 MINI DIN 6499 ER Mini spantanghouder met cilindrische schachten

Artikelnummer: 4590456
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4590456
EAN/GTIN 7291075146073
Nummer fabrikant 4590456
L-nummer L24120 597

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 0,866″, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Connection Size (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 1″, schachtafmeting (SS) 3/4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,866″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,396″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Schijfgrootte (DRVS): 0,63″
  • Uitstekende lengte (LPR): 1″
  • Schachtlengte (LS): 4″
  • Schachtafmeting (SS): 3/4