HSK A63 ER11X100 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4590315
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4590315
EAN/GTIN 7291075128727
Nummer fabrikant 4590315
L-nummer L24120 1584

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 19 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER11, kraaglengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 19 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER11
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires