HSK A63 EM16X100 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4590314
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4590314
EAN/GTIN 7291075482096
Nummer fabrikant 4590314
L-nummer L24120 1574

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 36 mm, diameter inzetstuk werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 36 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires