C8 ER40X70 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561599
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561599
EAN/GTIN 7291075264333
Nummer fabrikant 4561599
L-nummer L24120 1508

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, interfacemaat (CSI) ER40, lengte gereedschaphouder (LPR) 70 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires