C6 SEM1X3.937 C ISO 3937 Shell freeshouders met koelmiddel gaten en CAMFIX (ISO 26623-1) verwisselbare conische schachten

Artikelnummer: 4561579
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561579
EAN/GTIN 7291075284867
Nummer fabrikant 4561579
L-nummer L24120 545

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,165″, Body Length (LB) 3,937″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,48″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,165″
  • Lichaamslengte (LB): 3,937″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,48″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtafmeting (SS): 63

Geschikte producten

Accessoires