C6 EM11/4X3.500 DIN 1835 Vorm B Weldon freesplaathouders met CAMFIX (ISO 26623-1) verwisselbare conische schacht

Artikelnummer: 4561574
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561574
EAN/GTIN 7291075284751
Nummer fabrikant 4561574
L-nummer L24120 1886

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 2-1/2″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 4,996″, schachtafmeting (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2-1/2″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 4,996″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3-1/2″
  • Schachtafmeting (SS): 63

Geschikte producten

Accessoires