C8 SEM22X100C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561548
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561548
EAN/GTIN 7291075236040
Nummer fabrikant 4561548
L-nummer L24120 1429

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor frezen, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm, asdiameter, werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires