C8 SEM16X100C ISO 3937 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561546
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561546
EAN/GTIN 7291075236026
Nummer fabrikant 4561546
L-nummer L24120 1392

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 100 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 80 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 100 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 80 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires