C8 MAXIN32X115 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 4561518
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtspanhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561518
EAN/GTIN 7291075268225
Nummer fabrikant 4561518
L-nummer L24120 2912

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 69 mm, bevestigingsdiameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 80

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 69 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) 80

Geschikte producten

Accessoires