C6 MAXIN32X115 MAXIN Power Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1 standard) Exchangeable Shanks

Artikelnummer: 4561407
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krachtspanhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4561407
EAN/GTIN 7291075268195
Nummer fabrikant 4561407
L-nummer L24120 497

Omschrijving

Omschrijving:

Power klauwplaat, huisdiameter (BD) 69 mm, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter (BD) 69 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 32 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 115 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63