C6 EM18X85 E DIN 1835 Form E Drill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561394
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561394
EAN/GTIN 7291075267471
Nummer fabrikant 4561394
L-nummer L24120 466

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, lichaamlengte (LB) 63 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 63 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M20
  • Lengte kraag (LPR) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires